ATP PU12BY Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 250 Feet Sarı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Patlama basıncı | 450 psi |
Renk | Sarı |
Sertlik | Sahil A 98 |
Dia İçinde. | 1 / 3 " |
uzunluk | 250ft. |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Basınç | 150 psi |
Dış Çap. | 1 / 2 " |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 160 F |
Hoşgörü | +0.004 ila -0.004 " |
Vakum Değerlendirmesi | 28 inç Hg |
Duvar Kalınlığı | 0.086 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 3917320050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
PU50-AR PU12-AR | Kırmızı | 100ft. | €259.44 | |
PU50-AY PU12-AY | Sarı | 100ft. | €260.41 | |
PU12BR | Kırmızı | 250ft. | €599.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00