Atp Pu50-ar Pu12-ar | Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 100 Feet Kırmızı | 1ctg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU50-AR PU12-AR Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 100 Feet Kırmızı | AA9EWU 1CTG2

ATP PU50-AR PU12-AR Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 100 Feet Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EWU Modeli: PU50-AR PU12-ARÇapraz Referans: 1CTG2
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
€259.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı450 psi
RenkKırmızı
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.1 / 3 "
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipStandart
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.086 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP PU50-AY PU12-AY Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 100 Feet Sarı | AA9EWZ 1CTG7 PU50-AY PU12-AYSarı100ft.€260.41
ATP PU12BY Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 250 Feet Sarı | AE4TKE 5MPV2 PU12BYSarı250ft.-
TEKLİF TALEBİ
ATP PU12BR Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 250 Feet Kırmızı | AE4TKF 5MPV3 PU12BRKırmızı250ft.€599.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU50-AR PU12-AR Boru Polipropilen 1/2 İnç 150 Psi 100 Feet Kırmızı
€259.44 / Adet