ATP PU14BG Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Uzunluk Yeşil
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Patlama basıncı | 720 PSI |
Renk | Yeşil |
Sertlik | Kıyı A: 98 |
Dia İçinde. | 5 / 32 " |
uzunluk | 250ft. |
Malzeme | Poliüretan |
Maks. Basınç | 180 psi |
Dış Çap. | 1 / 4 " |
Hoşgörü | +0.004 ila -0.004 " |
Tip | ekstrüde |
Vakum Değerlendirmesi | 28 inç Hg |
Duvar Kalınlığı | 3 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.23 |
Gemi genişliği (cm) | 46.23 |
HS kodu | 3917320050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dış Çap. | Patlama basıncı | Renk | Hoşgörü | Tip | Duvar Kalınlığı | Sertlik | Dia İçinde. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CTF9 | 1 / 4 " | 540 PSI | Kırmızı | +0.004 ila -0.004 " | Standart | 3 / 64 " | Sahil A 98 | 5 / 32 " | €42.81 | ||
1CTG5 | 1 / 4 " | 540 PSI | Sarı | +0.004 ila -0.004 " | Standart | 3 / 64 " | Sahil A 98 | 5 / 32 " | €42.81 | ||
PU06MAYIS | 6mm | 540 PSI | Sarı | +0.004 ila -0.004 " | metrik | 0.039 " | Sahil A 98 | 4mm | €68.75 | ||
1CTH2 | 6mm | 540 PSI | Kırmızı | +0.004 ila -0.004 " | metrik | 0.039 " | Sahil A 98 | 4mm | €33.31 | ||
1PBL9 | 5 / 32 " | 200 PSI | Siyah | +/- 0.004 " | Standart | 1 / 32 " | Sahil A 98 | 3 / 32 " | €20.91 | ||
1PBN7 | 1 / 4 " | 180 psi | Temiz mavi | +/- 0.004 " | Standart | 3 / 64 " | Sahil A 98 | 5 / 32 " | €92.87 | ||
1PBP8 | 1 / 4 " | 180 psi | Siyah | +/- 0.004 " | Standart | 3 / 64 " | Sahil A 98 | 5 / 32 " | €92.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00