Atp Pu38-ay | Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 100 Feet Sarı | 1ctg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU38-AY Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 100 Feet Sarı | AA9EWY 1CTG6

ATP PU38-AY Hortum Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 100 Feet Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9EWY Modeli: PU38-AYÇapraz Referans: 1CTG6
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
€127.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı450 psi
RenkSarı
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipStandart
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP 1CTG1 Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 100 Feet Kırmızı | AA9EWT 1CTG1Kırmızı100ft.€85.84
ATP PU38BY Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 250 Feet Sarı | AE4TKC 5MPV0 PU38BYSarı250ft.€231.22
ATP PU38BR Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 250 Feet Kırmızı | AE4TKD 5MPV1 PU38BRKırmızı250ft.€270.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU38-AY Hortum Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 100 Feet Sarı
€127.67 / Adet