Atp Pu38by | Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 250 Feet Sarı | 5mpv0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU38BY Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 250 Feet Sarı | AE4TKC 5MPV0

ATP PU38BY Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 250 Feet Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4TKC Modeli: PU38BYÇapraz Referans: 5MPV0
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
€231.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı450 psi
RenkSarı
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk250ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 160 F
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.28
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
ATP 1CTG1 Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 100 Feet Kırmızı | AA9EWT 1CTG1Kırmızı100ft.€64.12
ATP PU38-AY Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 100 Feet Sarı | AA9EWY 1CTG6 PU38-AYSarı100ft.€148.23
ATP PU38BR Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 250 Feet Kırmızı | AE4TKD 5MPV1 PU38BRKırmızı250ft.€116.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU38BY Boru Polipropilen 3/8 İnç 150 Psi 250 Feet Sarı
€231.22 / Adet