Atp Pu532-ay | Boru Polipropilen 5/32 İnç 200 Psi Sarı | 1ctg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ATP PU532-AY Boru Polipropilen 5/32 İnç 200 Psi Sarı | AA9EWW 1CTG4

ATP PU532-AY Boru Polipropilen 5/32 İnç 200 Psi Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9EWW Modeli: PU532-AYÇapraz Referans: 1CTG4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€34.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı600 psi
RenkSarı
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.3 / 32 "
uzunluk100ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç200 psi
Dış Çap.5 / 32 "
Hoşgörü+0.004 ila -0.004 "
TipStandart
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı1 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
ATP PU532-AR Boru Polipropilen 5/32 İnç 200 Psi 100 Feet Kırmızı | AA9EWQ 1CTF8 PU532-ARKırmızı€34.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ATP PU532-AY Boru Polipropilen 5/32 İnç 200 Psi Sarı
€34.49 / Adet