PARKER Erkek Dirsek, 90 Derece, MNPT, Pirinç
stil | Model | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VS1204P-8 | - | 1 13 / 32 " | 1000 psi | 1 / 2 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €11.59 | |
A | VS1204P-2 | - | 23 / 32 " | 1000 psi | 1 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €6.52 | |
A | VS1204P-4 | - | 1 3 / 32 " | 1000 psi | 1 / 4 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €6.86 | |
A | VS1204P-6 | - | 1 3 / 32 " | 1000 psi | 3 / 8 " | -65 Derece ila 250 Derece F | €9.61 | |
B | 6-6 ME-B | 3 / 4 " | 1.22 " | 4000 psi | 3 / 8 " | - | €58.56 | |
B | 8-8 ME-B | 7 / 8 " | 1.47 " | 3100 psi | 1 / 2 " | - | €85.92 | |
B | 2-2 ME-B | 7 / 16 " | 49 / 64 " | 5000 psi | 1 / 8 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €49.80 | |
B | 4-4 ME-B | 9 / 16 " | 1.09 " | 4100 psi | 1 / 4 " | - | €47.24 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vitrinler
- Kablolu Salınımlı Aletler
- Keçe Levhalar ve Şeritler
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Asfalt Test Kompaktörleri
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Torna Araçları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Gölet Havalandırma
- Teneke
- APPROVED VENDOR Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Film
- BL BEARINGS Açık Radyal Bilyalı Rulmanlar
- TESA BROWN SHARPE Disk Ucu Prob Ek Parçası
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 9/16-12 Unc Lh
- ZOELLER Conta Kapakları
- BALLYMORE Güvenlik Merdivenleri
- CCL Muhafaza Kilitleri
- TB WOODS XL 0.2 İnç Pitch Kare Diş Zamanlama Senkron Kayışları
- ALLEGRO SAFETY dikenler
- BALDOR / DODGE GT, Geniş Yuvalı Germe Kavraması Sıkı Adaptör Bilyalı Rulmanlar