AURAND W1G Gazlı Hat Sökücü, Temiz Alan 5In, 5HP
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gazlı Zemin Zımparası |
Temizleme Alanı | 5" |
HP | 5 |
Kaldırma Oranı | 250 ila 350 fit kare / sa. |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu ünite, 250 - 350 sq.ft/h'lik bir hat kaldırma oranı sunar.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00