WILKERSON Filtre / Regülatörler
stil | Model | Maks. Sıcaklık. | Ayar Aralığı | Kase Malzemesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | beden | Kase boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | - | - | - | - | - | - | - | - | €376.37 | TEKLİF TALEBİ
|
B | B28-03-FK00B | 125 ° F | 0 - 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 Oz. | €133.72 | TEKLİF TALEBİ
|
B | B28-06-FK00B | 125 ° F | 0 - 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 Oz. | €153.92 | TEKLİF TALEBİ
|
B | B28-04-FK00B | 125 ° F | 0 - 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 Oz. | €158.22 | TEKLİF TALEBİ
|
C | B18-03-FK00B | 125 ° F | 0 - 125 psi | - | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 oz. | €128.69 | TEKLİF TALEBİ
|
D | B08-02-FK00B | 125 ° F | 0 - 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 oz. | €66.90 | TEKLİF TALEBİ
|
E | BB3-02-FK00 | 125 Derece F | 5 - 125 psi | polikarbonat | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | - | 0.4 oz. | €58.10 | |
F | B28-03-FL00B | 150 ° F | 0 - 125 psi | Görüş Göstergeli Metal | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 Oz. | €165.76 | TEKLİF TALEBİ
|
G | B28-06-FL00B | 150 ° F | 0 - 125 psi | - | 11.25 " | 2.87 " | - | - | 3 Oz. | €152.70 | TEKLİF TALEBİ
|
H | B08-02-FL00B | 150 ° F | 0 - 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 oz. | €72.95 | TEKLİF TALEBİ
|
I | B18-02-FL00B | 150 ° F | 0 - 125 psi | Görüş Göstergeli Metal | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 oz. | €137.41 | TEKLİF TALEBİ
|
I | B18-03-FL00B | 150 ° F | 0 - 125 psi | Görüş Göstergeli Metal | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 oz. | €120.70 | TEKLİF TALEBİ
|
I | B18-04-FL00B | 150 ° F | 0 - 125 psi | Görüş Göstergeli Metal | 10.31 " | 2.37 " | - | - | 1.7 oz. | €137.41 | TEKLİF TALEBİ
|
J | SB2-04-KYSS | 150 Derece F | 0 - 60 psi | Paslanmaz çelik | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | Standart | 4.0 oz. | €1,547.24 | |
K | SB1-02-KYSS | 150 Derece F | 0 - 60 psi | Paslanmaz çelik | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | Minyatür | 1.0 oz. | €734.92 | |
J | SB2-04-LYSS | 150 Derece F | 0 - 125 psi | Paslanmaz çelik | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | Standart | 4.0 oz. | €1,635.87 | |
K | SB1-02-LYSS | 150 Derece F | 0 - 125 psi | Paslanmaz çelik | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | Minyatür | 1.0 oz. | €734.92 |
Filtreler / Düzenleyiciler
Wilkerson'ın genel amaçlı filtre regülatörleri, basınçlı hava filtresi ile hava regülatörünü birleştiren hepsi bir arada ünitelerdir. Havadaki katı ve sıvı kirleticileri uzaklaştırmak ve kontrollü hava basıncı sağlamak için kullanılırlar. 0 ila 125 psi arasında bir basınç ayarlama aralığı sağlayan bu filtre düzenleyici üniteler, 165 cfm'ye kadar akış hızlarına sahiptir. SB1 Serisi minyatür filtre düzenleyiciler, onları aşındırıcı ortamlarda kullanıma uygun hale getiren paslanmaz çelik kulplara sahiptir. Geniş diyafram-vana alanı oranı, hassas düzenleme ve büyük akış kapasitesi sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Halat Swagless Göz Bağlantı Parçaları
- Etiket Makineleri ve Yazıcılar
- Manyetik Levha Ayırıcılar
- Sigara Barınakları
- Genel Amaçlı DC Motorlar
- Motor Malzemeleri
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Yardımcı Arabalar
- DC Motorlar
- Hidrolik Keçeler
- BATTALION Merdiven Basamağı Kapağı
- APPROVED VENDOR Yay Hassasiyetini Sıkıştır
- PARKER Hidrolik Hortum, 50 Ayak
- LOCOLOC Kablo kesici
- CONDOR Plastik, Güvenlik İşareti, Uyarı
- DURHAM MANUFACTURING Tezgah Üstü Dolaplar
- SPEARS VALVES Y-Süzgeç FKM O Ring Tamir Takımları
- EATON Danfoss GH781 Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
- Cementex USA Akü Teknisyeni Alet Setleri
- KERN AND SOHN OBB-AE Serisi Okülerler