AUTO DOLLY M998001-i Steel 16 Length x 8 W Inch
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Dolly, Tek |
Bitiş | Powered Kaplamalı |
Kaldırma Kapasitesi | 1500 lb |
Malzeme | Çelik |
beden | 8W x 16L x 4 "Y |
Tip | Standart Görev |
İçin kullanılır | Auto Dolly 8"x16" standart görev kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 1500 lbs'dir. (toplam 3,000 lbs). |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Kaldırma Kapasitesi | beden | Tip | İçin kullanılır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998101 | Otomatik Dolly, 2'lü Set | 3000 lb | 12W x 16L x 4 "Y | Standart | Auto Dolly 12"x16" standart görev kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 1500 lbs'dir. (toplam 3,000 lbs). | €209.93 | |
M998105 | Ağır Hizmet Araba Arabası, 2'lü Set | 5000 lb | 16W x 16L x 4 "Y | Zor görev | Auto Dolly 12"x16" ağır hizmet tipi kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 2500 lbs'dir. (toplam 10,000 lbs). | €315.93 | |
M998100 | Otomatik Dolly, 2'lü Set | 3000 lb | 8W x 16L x 4 "Y | Standart | Auto Dolly 8"x16" standart görev kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 1500 lbs'dir. (toplam 3,000 lbs). | €199.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00