AUTO DOLLY Steel 16 inch
stil | Model | + | Kaldırma Kapasitesi | beden | Tip | İçin kullanılır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M998101 | Otomatik Dolly, 2'lü Set | 3000 lb | 12W x 16L x 4 "Y | Standart | Auto Dolly 12"x16" standart görev kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 1500 lbs'dir. (toplam 3,000 lbs). | €209.93 | |
B | M998100 | Otomatik Dolly, 2'lü Set | 3000 lb | 8W x 16L x 4 "Y | Standart | Auto Dolly 8"x16" standart görev kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 1500 lbs'dir. (toplam 3,000 lbs). | €199.76 | |
B | M998001-ı | Otomatik Dolly, Tek | 1500 lb | 8W x 16L x 4 "Y | Standart Görev | Auto Dolly 8"x16" standart görev kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 1500 lbs'dir. (toplam 3,000 lbs). | €133.56 | |
A | M998105 | Ağır Hizmet Araba Arabası, 2'lü Set | 5000 lb | 16W x 16L x 4 "Y | Zor görev | Auto Dolly 12"x16" ağır hizmet tipi kırmızı toz boyalı araba, arabaları, kamyonları, tekneleri ve daha fazlasını taşımak için harikadır! Her arabanın ağırlık derecesi 2500 lbs'dir. (toplam 10,000 lbs). | €315.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Güvenliği Yelek
- Cabrio El Arabaları
- Spotting Matkap Uçları
- Boşaltma Arabaları
- Kelepçe Mili Montajlarını Değiştirin
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Test Pompaları
- Havuz ve Spa Pompaları
- MACROMATIC Yüzde Zamanlayıcı, 120VAC / DC
- VULCAN HART Brülör Borusu
- DESTACO 8021, 8071 Serisi Pnömatik Mafsallı Kelepçeler
- THOMAS & BETTS LT6FES01W Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P326 1/16 Bükme 22-1/2 Derece. Sokak Dirsekleri, Hub x Spigot
- CHERNE Remo Fiş Aksesuarları
- CRETORS Şaftlar
- BROWNING 41 Nolu Zincir İçin A Tipi Çelik Plaka Dişlileri