Autonics Ah63k-g5913 | Step Motor 5 fazlı 34 Fr İçi Boş Mil 2.8a | 5pfe6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS AH63K-G5913 Kademeli Motor 5-faz 34 Fr Delik Mil 2.8a | AE6AZZ 5PFE6

AUTONICS AH63K-G5913 Step Motor 5-fazlı 34 Fr Boş Mil 2.8a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6AZZ Modeli: AH63K-G5913Çapraz Referans: 5PFE6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,758.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+step Motor
Faz Başına Amper2.8
Delik Dia.10mm
Çerçeve boyutuNEMA 34 / 85 mm
Yükseklik2.375 "
Uzunluk Daha Az Şaft5 1 / 16 "
Delik Boyu133mm
MontajYüz
Montaj Deseni70 X 70mm
Faz5
GerektirirSürücü 5PFF6, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG1
çözüm0.72 derece Tam Adım
Rotor atalet4000.0 g-cm2
Şaft Tipiİçi Boş Mil
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.23
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Tutma Torku (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
  • Sargı Direnci (0.86 ohm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÇerçeve boyutuYükseklikUzunlukFazGerektirirçözümŞaft TipiÜcret
AUTONICS A35K-M566 - R5 Step Motor 5-faz 23 Fr Döner 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K-M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Sürücü 5PFF4 veya 5PFF5, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG10.72 derece Tam AdımDöner Aktüatör€1,109.34
AUTONICS A16K-G268 Adım Motoru 2-ph 56 Mm Şaft Tipi | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Sürücü 5PFF7, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG11.8 derece Tam AdımKatı Mil€346.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS AH63K-G5913 Step Motor 5-fazlı 34 Fr Boş Mil 2.8a
€1,758.96 / Adet