Autonics A35k-m566 - R5 | Step Motor 5 fazlı 23 Fr Döner 35 Nm | 5pfe1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS A35K-M566 - R5 Step Motor 5-faz 23 Fr Döner 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - R5 Step Motor 5-faz 23 Fr Döner 35 Nm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6AZU Modeli: A35K-M566 - R5Çapraz Referans: 5PFE1
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
€1,109.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+step Motor
Faz Başına Amper1.4
Vücut Çapı3-1 / 4 "
Çerçeve boyutuNEMA 24 / 60 mm
Dişli Oranı5:1
MontajYüz
Montaj Deseni72mm Dia Bolt Çember
Uzunluk3 11 / 16 "
Faz5
GerektirirSürücü 5PFF4 veya 5PFF5, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG1
çözüm0.72 derece Tam Adım
Rotor atalet280.0 g-cm2
Şaft TipiDöner Aktüatör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Tutma Torku (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
  • Sargı Direnci (1.10 ohm)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÇerçeve boyutuYükseklikUzunlukFazGerektirirçözümŞaft TipiÜcret
AUTONICS AH63K-G5913 Kademeli Motor 5-faz 34 Fr Delik Mil 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Sürücü 5PFF6, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG10.72 derece Tam Adımİçi Boş Mil€1,758.96
AUTONICS A16K-G268 Adım Motoru 2-ph 56 Mm Şaft Tipi | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Sürücü 5PFF7, Denetleyici 5PFF8 veya 5PFF9, Kablo 5PFG0 veya 5PFG11.8 derece Tam AdımKatı Mil€346.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS A35K-M566 - R5 Step Motor 5-faz 23 Fr Döner 35 Nm
€1,109.34 / Adet