Autonics Bf3rx | Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn | 32w383 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS BF3RX Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn | AC6DED 32W383

AUTONICS BF3RX Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6DED Modeli: BF3RXÇapraz Referans: 32W383
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
€177.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiber Optik Sensör, Açık veya Koyu Açık
Devre tipiNPN
derinlik2.874 "
ekranLED
Elektriksel bağlantı2 m, 4 Tel Kablo
Yükseklik1.535 "
IP RatingOylanmamış
Maks. Alan sayısı Yük Akımı200mA
NEMA DeğerlendirmesiOylanmamış
Çalışma Frekansı1000 Hz
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Güç Kaynağı12 - 24 VDC
Tepki Süresi1.0 milisaniye.
genişlik0.591 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8
Gemi uzunluğu (cm)11
Gemi genişliği (cm)5.5
HS kodu9013809000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDevre tipiÜcret
AUTONICS BF3RX-P Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Pnp | AC6DEE 32W384 BF3RX-PPNP€175.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS BF3RX Fiber Optik Fotoelektrik Sensör Npn
€177.62 / Adet