Autonics Bw40-16 | Alan Sensörü Npn Metal 40mm 16 Işın | 32w331 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS BW40-16 Alan Sensörü Npn Metal 40mm 16 Kiriş | AC6DBX 32W331

AUTONICS BW40-16 Alan Sensörü Npn Metal 40mm 16 Işın

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6DBX Modeli: BW40-16Çapraz Referans: 32W331
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
€461.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik Alan Sensörü
Kiriş Aralığı40mm
Kablo bağlantısı4 Pimli M12
Kablo Uzunluğu300mm
Devre tipiNPN Açık Toplayıcı
derinlik22.6mm
Yükseklik640mm
Gövde MalzemesiAlüminyum
IP Rating65
Işık kaynağıinfrared LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi0.1 - 7m
Min. Hedef BoyutOpak Malzeme 50mm
Kiriş Sayısı16
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 ila 60 Derece C
Çıkış moduIşık Açık
Toplam yükseklik660mm
Güç Kaynağı12 - 24 VDC
Korumalı Yükseklik640mm
Tepki Süresi12 milisaniye.
Sensör Aralığı0.10 - 7.00m
genişlik28.6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)12
Gemi uzunluğu (cm)80
Gemi genişliği (cm)7
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Akım Tüketimi (80mA)
  • Maks. Alan sayısı Yük Gerilimi (30VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikToplam yükseklikÜcret
AUTONICS BW40-10 Alan Sensörü Npn Metal 40mm 10 Kiriş | AC6DBQ 32W325 BW40-10400mm520mm€2,232.63
AUTONICS BW40-14 Alan Sensörü Npn Metal 40mm 14 Kiriş | AC6DBV 32W329 BW40-14560mm580mm€2,825.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS BW40-16 Alan Sensörü Npn Metal 40mm 16 Işın
€461.11 / Adet