AUTONICS CID6S-5 Uzatma Kablosu 6 Pinli Priz
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzatma Kablo Seti |
Kablo Uzunluğu | 5m |
Son 1 Pin Sayısı | 6 |
End 2 Bağlantı Tipi | Çıplak Tel |
Iletken sayısı | 6 |
Tel Boyutu | 24 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.81 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8483908080 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00