AUTONICS CLD3-5 Kablo Seti 4 Pinli Priz Dişi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Uzunluğu | 5m |
Son 1 Pin Sayısı | 4 |
1 Konu Sonu | M12 |
End 2 Bağlantı Tipi | Çıplak Tel |
IP Rating | 67 |
Ceket rengi | Siyah |
Ceket malzemesi | PVC |
Maks. Alan sayısı Amper | 3 |
NEMA Değerlendirmesi | 6P |
Iletken sayısı | 3 |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 176 Derece F |
Tel Boyutu | 0.08mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 8544429000 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Iletken sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CIA2-5 | 2 | €26.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00