Autonics E40h12-100-3-n-24-c | 11m895 Enkoder, Delik Şaft | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Enkoder Delik Mil Npn Açık Çap12mm | AA3KHV 11M895

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Enkoder Delik Mil Npn Açık Çap12mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3KHV Model: E40H12-100-3-N-24-CÇapraz Referans: 11M895

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€443.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kodlayıcı, İçi Boş Mil
Kablo bağlantısı6 Pin Fişi
Kablo GirişiYan
Kablo Uzunluğu250mm
derinlik40mm
Çap40mm
arayüzeyParalel
Maks. RPM5000
ÇıktıA, B, Z
Çıkış TipiNPN Açık Toplayıcı
Power Supply12-24 VDC
Devir Başına Darbe Sayısı100
Rotor ataletMaks. 40 g cm2
Mil Dia.12mm
Şaft TipiOyuk
Başlangıç ​​TorkuMaks. Alan sayısı 50 gf cm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8543704000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇap+ÇıktıÜcret
AUTONICS E40H12-60-3-N-24-C Enkoder İçi Boş Npn Açık Çap 12mm 60 Ppr | AA3KHT 11M893 E40H12-60-3-N-24-C40mm40mmKodlayıcı, İçi Boş MilA, B, Z€440.70
AUTONICS ENC-1-5-N-24-C Enkoder Çarkı Npn Açık 10 Ppr | AA3KJY 11M922 ENC-1-5-N-24-C120.4mm228.6mmKodlayıcı, TekerlekA, B€500.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS E40H12-100-3-N-24-C Enkoder Delik Mil Npn Açık Çap12mm
€443.05 / Adet