AUTONICS FX5S-I LED Ön Ayarlı Sayıcı/Zamanlayıcı Dijital5
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı |
Sayımlar | 99999 |
Saniyedeki Sayımlar | 5,000 |
derinlik | 101mm |
ekran | LED |
Panel Kesitine Uyuyor | 1/16 "DIN |
Giriş Sinyali | Seçilebilir Gerilim / Gerilim Yok |
Giriş Gerilimi | H - 5-30 VDC, L0-2 VDC |
uzunluk | 48 |
Min. Açma / Kapama Darbe | 0.2ms |
Montaj | Panel |
Basamak sayısı | 5 |
Güç derecesi | 100 - 240 VAC |
Sıfırlama Tipi | Ön Anahtar, Arka Terminal |
genişlik | 48mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.34 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
HS kodu | 9029108000 |
Menşe Ülkesi | KR |
Model | Sayımlar | derinlik | + | uzunluk | Basamak sayısı | Güç derecesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT4S-1P4 | 9999 | 100mm | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı | 48 | 4 | 100 - 240 VAC | 48mm | €180.92 | |
CT4S-2P4 | 9999 | 100mm | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı | 48 | 4 | 100 - 240 VAC | 48mm | €216.67 | |
CT6S-1P4 | 99999 | 100mm | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı | 48 | 6 | 100 - 240 VAC | 48mm | €190.68 | |
CT6S-1P2 | 99999 | 100mm | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı | 48 | 6 | 24VAC / 24 - 48VDC | 48mm | €190.67 | |
CT6S-2P4 | 99999 | 100mm | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı | 48 | 6 | 100 - 240 VAC | 48mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT6S-I4 | 99999 | 100mm | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı | 48 | 6 | 100 - 240 VAC | 48mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
CT6S-I2 | 99999 | 100mm | Dijital Sayaç / Zamanlayıcı | 48 | 6 | 24VAC / 24 - 48VDC | 48mm | €163.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00