Autonics Le7m-2 | Lcd Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı | 32j135 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS LE7M-2 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı | AC6AMN 32J135

AUTONICS LE7M-2 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6AMN Modeli: LE7M-2Çapraz Referans: 32J135
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
€220.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper10A @250VAC
Yedekleme Süresi5 yıl.
İletişim Formu(2) SPDT-YOK
derinlik2.25 "
Yükseklik2.75 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48/24
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 / 365 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
MontajPanel veya Parça
NEMA Değerlendirmesi1
Kanal Sayısı2
Darbe Olaylarının Sayısı48
Çalışma Modu7 / 365 Günleri
Darbe Süresi1 saniye 60 dakikaya kadar
TipPanel / Ray Montajı
Gerilim100 240-VAC
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperİletişim FormuYükseklikKanal SayısıgenişlikÜcret
AUTONICS LE365S-41 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı | AC6AMP 32J136 LE365S-4115A @250VACSPST NO2"12"€182.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS LE7M-2 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı
€220.24 / Adet