Autonics Le365s-41 | Lcd Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı | 32j136 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS LE365S-41 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı | AC6AMP 32J136

AUTONICS LE365S-41 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AMP Modeli: LE365S-41Çapraz Referans: 32J136
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
€182.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper15A @250VAC
Yedekleme Süresi5 yıl.
İletişim FormuSPST NO
derinlik2.25 "
Yükseklik2"
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48/24
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı7 / 365 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
MontajPanel veya Parça
NEMA Değerlendirmesi1
Kanal Sayısı1
Darbe Olaylarının Sayısı24
Çalışma Modu7 / 365 Günleri
Darbe Süresi1 saniye 60 dakikaya kadar
TipPanel / Ray Montajı
Gerilim100 240-VAC
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)9.53
Gemi uzunluğu (cm)13.34
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperİletişim FormuYükseklikKanal SayısıgenişlikÜcret
AUTONICS LE7M-2 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı | AC6AMN 32J135 LE7M-210A @250VAC(2) SPDT-YOK2.75 "22.75 "€220.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS LE365S-41 LCD Dijital Zamanlayıcı Haftalık/Yıllık Zamanlayıcı
€182.27 / Adet