Autonics M4v | 75 X 25mm Ölçekli Panel Metre | 11y550 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS M4V 75 x 25mm Ölçekli Panel Metre | AA3YFW 11Y550

AUTONICS M4V 75 x 25mm Ölçekli Panel Metre

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3YFW modeli: M4VÇapraz Referans: 11Y550
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
€200.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+ / -% 0.2
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik4.2 "
ekranKırmızı LED Ekran
Ekran Rakamları3.5
Görüntü Aralığı-1999 ~ 9999
uyarmaYok hayır
uyan3 / 64 DIN
Giriş Aralığı0 ila 2 VDC0 ila 10VDC1 ila 5VDC0 ila 1mA DC 4 ila 20mA DC
MontajTutucu
NEMA DeğerlendirmesiNEMA 4X Ön Panel
Gerekli Güç12 - 24 VDC
stilM4V Serisi
TipDC Ölçeklendirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukderinlikEkran RakamlarıuyanGiriş AralığıGerekli GüçstilÜcret
AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Ölçekli Panel Metre | AA3YFU 11Y548 M4NS-NA+ / -% 0.32.1 "41/32 gün4 ila 20mA DCDöngü DestekliM4NS Serisi€180.52
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36mm Ölçekli Panel Metre | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / -% 0.33.3 "472x36 mm4 ila 20mA DCDöngü DestekliM4YS Serisi€191.85
AUTONICS MT4N-DA-E3 Dijital Panel Metre, Dc Akım, 1/32 Din'e Uygun, Nema 4X, 4 Haneli | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------€43.18
AUTONICS MT4W-DA-10 Dijital Panel Metre, Dc Akım, 1/8 Din'e Uygun, Nema 4X, 0 - 5Adc Girişi | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€43.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS M4V 75 x 25mm Ölçekli Panel Metre
€200.41 / Adet