Autonics M4ns-na | 1/32 Din Ölçekli Panel Metre | 11y548 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Ölçekli Panel Metre | AA3YFU 11Y548

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Ölçekli Panel Metre

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3YFU Modeli: M4NS-NAÇapraz Referans: 11Y548
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
€180.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+ / -% 0.3
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik2.1 "
ekranKırmızı LED Ekran
Ekran Rakamları4
Görüntü Aralığı-1999 ~ 9999
uyarmaYok hayır
uyan1/32 gün
Giriş Aralığı4 ila 20mA DC
MontajTutucu
NEMA DeğerlendirmesiNEMA 4X Ön Panel
Gerekli GüçDöngü Destekli
stilM4NS Serisi
TipDC Ölçeklendirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukderinlikEkran RakamlarıuyanGiriş AralığıGerekli GüçstilÜcret
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36mm Ölçekli Panel Metre | AA3YFV 11Y549 M4YS-NA+ / -% 0.33.3 "472x36 mm4 ila 20mA DCDöngü DestekliM4YS Serisi€191.85
AUTONICS M4V 75 x 25mm Ölçekli Panel Metre | AA3YFW 11Y550 M4V+ / -% 0.24.2 "3.53 / 64 DIN0 ila 2 VDC0 ila 10VDC1 ila 5VDC0 ila 1mA DC 4 ila 20mA DC12 - 24 VDCM4V Serisi€200.41
AUTONICS MT4N-DA-E3 Dijital Panel Metre, Dc Akım, 1/32 Din'e Uygun, Nema 4X, 4 Haneli | CN8ZRR 11Y508 MT4N-DA-E3-------€43.18
AUTONICS MT4W-DA-10 Dijital Panel Metre, Dc Akım, 1/8 Din'e Uygun, Nema 4X, 0 - 5Adc Girişi | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€43.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Ölçekli Panel Metre
€180.52 / Adet