Autonics Mt4w-av-11 | 1/8 Din Çok Panelli Metre Ac Volt | 11y529 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AUTONICS MT4W-AV-11 1/8 Din Çoklu Panel Ölçer Ac Volt | AA3YEY 11Y529

AUTONICS MT4W-AV-11 1/8 Din Çok Panelli Metre Ac Volt

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA3YEY Modeli: MT4W-AV-11Çapraz Referans: 11Y529

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€263.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Panel Metre
doğruluk+ / -% 0.3
Bağlayıcı TipiVidalı terminal
derinlik4.2 "
ekranKırmızı LED Ekran
Ekran Rakamları4
Görüntü Aralığı-1999 ~ 9999
uyarmaYok hayır
uyan1 / 8 DIN
Giriş Aralığı0 - 500 VAC
MontajTutucu
NEMA DeğerlendirmesiNEMA 4X Ön Panel
ÇıktıRöle
Gerekli Güç12-24 VDC
Röle250VAC 3A, 30VDC 3A
stilMT4W Serisi
Gerçek RMSEvet
TipAC Volt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş AralığıÇıktıGerekli GüçTipÜcret
AUTONICS MT4W-AA-1N 1/8 Din Çok Panelli Metre Ac Amper | AA3YET 11Y524 MT4W-AA-1K0 ila 5AACGösterge12-24 VDCAC Akım€135.20
AUTONICS MT4W-AA-4N 1/8 Din Çok Panelli Metre Ac Amper | AA3YFH 11Y538 MT4W-AA-4K0 ila 5AACGösterge100-240 VAC 50 / 60hzAC Akım€158.33
AUTONICS MT4W-AV-4N 1/8 Din Çoklu Panel Ölçer Ac Volt | AA3YFL 11Y541 MT4W-AV-4N0 - 500 VACGösterge100-240 VAC 50 / 60hzAC Volt€154.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AUTONICS MT4W-AV-11 1/8 Din Çok Panelli Metre Ac Volt
€263.29 / Adet