AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 Sıvı ve Hava Basıncı Sensörü
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıvı ve Hava Basıncı Sensörü |
Analog Çıkış | 1 - 5 VDC |
ekran | 4 Haneli LED |
Elektriksel bağlantı | Tel Uçlu Kablo Konnektörü |
Gövde Malzemesi | Plastik |
IP Rating | 40 |
Maks. Basınç | 217.5 psi |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -14 Derece ila 122 Derece C |
Gerekli Güç | 12 - 24 VDC |
Proses Bağlantısı | 1 / 8 "NPT |
Aralık | 0 - 145 psi |
Islanan Malzemeler | 316L Paslanmaz Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 11 |
Gemi genişliği (cm) | 5.5 |
HS kodu | 9026204000 |
Menşe Ülkesi | KR |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PSAN-L01CV-NPT1 / 8 | 29 psi | 0 - 14.5 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00