AUTOQUIP CMD-050-0030 Dock Lift, 72 - 55.375 İnç Boyut, 3000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Asansörü |
Aks yükü | 1500 Lbs. |
Taban Uzunluğu | 75 " |
Taban Genişliği | 60 " |
Köprü Uzunluğu | 60 " |
Köprü Genişliği | 18 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 5.375 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 72 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 72 " |
Min. Platform Genişliği | 72 " |
Motor gücü | 2 |
Silindir sayısı | 2 |
İşletme basıncı | 1500 psi |
Yükseltilmiş Yükseklik | 55.375 " |
Rampa Uzunluğu | 60 " |
Rampa Genişliği | 30 " |
Zaman | 31.3 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 50 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Aks yükü | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CMD-050-0040 | 2000 Lbs. | 4000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00