AUTOQUIP CPT-060-0020 Makaslı Kaldırma Tablası, 44 İnç Platform Genişliği, 7 - 67 İnç Yükseklik, 2000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 69.5 " |
Taban Genişliği | 23 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 7" |
Maks. Platform Uzunluğu | 90 " |
Maks. Platform Genişliği | 44 " |
Min. Platform Uzunluğu | 69.5 " |
Min. Platform Genişliği | 23 " |
Motor gücü | 1 |
Silindir sayısı | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 67 " |
Zaman | 30 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 441 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT-025-0005 | 0.5 | 25 " | 12 " | 14 sn. | 500 lbs. | 36 " | 24 " | 25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CPT-030-0010-SF | 0.5 | 27 " | 16.375 " | 18 sn. | 1000 lbs. | 34.25 " | 28 " | 27 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CPT-030-0010 | 0.5 | 34.38 " | 16.375 " | 18 sn. | 1000 lbs. | 46 " | 28 " | 34.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CPT-036-0020-SF | 0.5 | 30 " | 17.5 " | 35 sn. | 2000 lbs. | 41.38 " | 38 " | 30 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CPT-036-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | 35 sn. | 2000 lbs. | 62 " | 38 " | 41.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CPT-036-0040-SF | 1 | 34.63 " | 23 " | 30 sn. | 4000 lbs. | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CPT-036-0040 | 1 | 47 " | 23 " | 30 sn. | 4000 lbs. | 68 " | 44 " | 47 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00