AUTOQUIP CTC-036-0080 Bobin Transfer Arabası, 48 İnç Platform Genişliği, 11 - 47 İnç Yükseklik, 8000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bobin Transfer Arabası |
Taban Uzunluğu | 57 " |
Taban Genişliği | 33.5 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 11 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 72 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 47 " |
Zaman | 34 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 607.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-024-0025 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 8 sn. | 2500 Lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-024-0040 | 1.5 hp | 45 | 33.5 | 5.5 | - | 60 | 48 | 36 | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-024-0060 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 16 sn. | 6000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-024-0080 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 22 sn. | 8000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-036-0015 | 0.5 | 57 " | 33.5 " | 28 sn. | 1500 lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-036-0025 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 12 sn. | 2500 Lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CTC-036-0040 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 17 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00