AUTOQUIP DPL-120-0030 Makaslı Kaldırma Tablası, 84 İnç Platform Genişliği, 18.75 - 138.75 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 92 " |
Taban Genişliği | 60 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 18.75 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 116 " |
Maks. Platform Genişliği | 84 " |
Min. Platform Uzunluğu | 92 " |
Min. Platform Genişliği | 60 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 138.75 " |
Zaman | 88 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1530 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPL-036-0005 | 0.75 | 32 " | 24 " | 7 sn. | 500 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-036-0150 | 1.5 | 32 " | 24 " | 8 sn. | 1500 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-036-0030 | 1.5 | 32 " | 24 " | 16 sn. | 3000 lbs. | 48 " | 36 " | 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0030 | 1.5 | 40 " | 24 " | 28 sn. | 3000 lbs. | 72 " | 42 " | 40 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0060 | 5 | 40 " | 24 " | 22 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 42 " | 40 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0090 | 5 | 43 " | 24 " | 38 sn. | 9000 lbs. | 72 " | 42 " | 43 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
DPL-048-0120 | 5 | 43 " | 24 " | 44 sn. | 12000 lbs. | 72 " | 42 " | 43 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00