AUTOQUIP DRM-036-0240 Makaslı Kaldırma Tablası, 62 İnç Platform Genişliği, 48 İnç Yükseklik, 24000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 76.5 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 24000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 114 " |
Maks. Platform Genişliği | 62 " |
Min. Platform Uzunluğu | 94 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 48 " |
Zaman | 100 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2632.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM-036-0080 | 70.5 " | 8000 lbs. | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-036-0120 | 70.5 " | 12000 lbs. | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-036-0160 | 76.5 " | 16000 Lbs. | 114 " | 62 " | 94 " | 100 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-042-0080 | 77.5 " | 8000 lbs. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-042-0120 | 77.5 " | 12000 lbs. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 70 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-042-0200 | 94 " | 20000 lbs. | 122 " | 62 " | 140 " | 100 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
DRM-048-0080 | 88 " | 8000 lbs. | 132 " | 62 " | 112.5 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00