Tekerlek Freni Dahil: Yok hayır , Tekerlek Ürün Grubu: Sert Teker , Teker Tipi: sert , Tekerlek Malzemesi: Poliüretan , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Rengi: Gümüş , Çekirdek Malzemesi: Alüminyum , Durometre: 87 Sahil A , Uzatılmış Uç: Yok hayır , Çerçeve Kaplaması: Çinko kaplamalı , Çerçeve malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 2-3 / 8 "x 3" , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , Montaj Cıvatası Çapı: 3 / 8 " , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 3 "x 3-5 / 8" , Plaka Boyutu: 4 "x 4-1 / 2" , Plaka Kalınlığı: 0.38 " , Plaka Tipi: B , Dönme Yarıçapı: 0" , Tekerlek Rulmanları: Hassas Bilyalı , Tekerlek Rengi: Portakal , Tekerlek Genişliği: 2"