AUTOQUIP FMS-144-0060 Yük Asansörü, 120 İnç Platform Genişliği, 148.25 İnç Yükseklik, 6000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yük Asansörü |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 4.25 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 144 " |
Maks. Platform Genişliği | 120 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 48 " |
Motor gücü | 5 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 148.25 " |
Zaman | 24 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 144 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1578.6 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM4-120-0060 | 6000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0080 | 8000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0100 | 10000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0120 | 12000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0150 | 15000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-120-0200 | 20000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 24 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
FM4-144-0060 | 6000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 28.8 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00