NATIONAL GUARD 653DKB-72 Eşik Yivli Üst 6 Ayak Koyu Bronz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eşik |
Renk | Kahverengi |
Bitiş | Koyu bronz |
Kapı Genişliğine Uyar | 36 "Çiftli Kapı |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey tipi | Yivli Üst |
Kalınlık | 0.125 " |
genişlik | 5.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.93 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 7610100020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00