AUTOQUIP HCT-048048-0300 Elektrikli Döner Tabla, 48 İnç Platform Genişliği, 15.13 İnç Yükseklik, 30000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Döner Tabla |
Aks yükü | 8000 Lbs. |
Taban Uzunluğu | 48 " |
Taban Genişliği | 48 " |
derece | 360 |
Yük (Lbs.) | 12000 |
Yükleme kapasitesi | 30000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 15.13 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 96 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 48 " |
Motor gücü | 0.25 |
Gemi ağırlığı (kg) | 751.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Min. Platform Uzunluğu | Aks yükü | Taban Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Taban Genişliği | Yük (Lbs.) | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | 1300 Lbs. | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-036036-0050 | 36 " | 1300 Lbs. | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-048048-0050 | 48 " | 1300 Lbs. | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-060060-0050 | 60 " | 1300 Lbs. | 48 " | 60 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-072072-0050 | 72 " | 1300 Lbs. | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-084084-0050 | 84 " | 1300 Lbs. | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
HCT-096096-0050 | 96 " | 1300 Lbs. | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00