AUTOQUIP PDQ-055.5-0050 Dock Lift, 60 İnç Boyut, 5000 lbs Kapasite
Madde: CG6CZF
Modeli: PDQ-055.5-0050
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Asansörü |
Aks yükü | 3000 lbs. |
Taban Uzunluğu | 84 " |
Taban Genişliği | 76 " |
Köprü Uzunluğu | 18 " |
Köprü Genişliği | 58 " |
Yükleme kapasitesi | 5000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 4.5 " |
Min. Platform Uzunluğu | 84 " |
Min. Platform Genişliği | 60 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 60 " |
Rampa Uzunluğu | 30 " |
Rampa Genişliği | 58 " |
Zaman | 9 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 55.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1260 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Aks yükü | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PDQ-055.5-0040 | 2000 Lbs. | 4000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
PDQ-055.5-0060 | 3000 lbs. | 6000 lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00