AUTOQUIP PLT-058-0150 Dock Lift, 96 İnç Platform Genişliği, 70.5 İnç Yükseklik, 15000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Asansörü |
Aks yükü | 10000 Lbs. |
Taban Uzunluğu | 96.5 " |
Taban Genişliği | 60.75 " |
Köprü Uzunluğu | 72 " |
Köprü Genişliği | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 15000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 120 " |
Maks. Platform Genişliği | 96 " |
Min. Platform Uzunluğu | 100 " |
Min. Platform Genişliği | 72 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 70.5 " |
Zaman | 48.3 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 58 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2205 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Aks yükü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Yükleme kapasitesi | Min. Platform Uzunluğu | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT-058-0120 | 8000 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 12000 lbs. | 100 " | 48.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PLT-060-0050 | 3000 lbs. | 90 " | 58 " | 5000 lbs. | 96 " | 21 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PLT-060-0060 | 3000 lbs. | 90 " | 58 " | 6000 lbs. | 96 " | 25 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PLT-060-0070 | 6400 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 7000 lbs. | 100 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PLT-060-0080 | 6400 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 8000 lbs. | 100 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
PLT-060-0100 | 8000 Lbs. | 96.5 " | 60.75 " | 10000 lbs. | 100 " | 50 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00