DYNABRADE Genişletilmiş Havalı Kalıp Öğütücü
stil | Model | Hava girişi | Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi | CFM @ Tam Yük | Serbest hız | HP | Min. Hortum Boyutu | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48350 | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 23.0 | 35,000 rpm | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | €555.41 | |
B | 53502 | 1 / 4 "NPT | 7.75 | 31.0 | 20,000 rpm | 0.5 | 3 / 8 " | 17.875 " | €886.41 | |
C | 53532 | 3 / 8 "NPT | 10.0 | 40.0 | 18,000 rpm | 1.0 | 3 / 8 " | 26.75 " | €1,710.37 | |
D | 52678 | 3 / 8 "NPT | 10.0 | 40.0 | 18,000 rpm | 1.0 | 3 / 8 " | 15.375 " | €979.06 | |
E | 52679 | 3 / 8 "NPT | 11.0 | 44.0 | 20,000 rpm | 1.0 | 3 / 8 " | 15.375 " | €1,049.63 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Rejeneratif Blower Tahliye Vanaları
- Yemek İstasyonları
- Bant Isıtıcıları
- Laboratuvar Fırçaları
- Doğrudan Tahrikli Eksenel Downblast Vantilatörler
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Soğutma
- El Arabaları
- acil Aydınlatma
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Basınçlı Hat Filtreleri, Paslanmaz Çelik Elyaf, 5 Mikron, Viton Conta
- SPEARS VALVES CPVC Gri Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Çift Çıkışlı, EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Fitting Gri T, Soket x Soket x FBSP
- EATON XT IEC Serisi Kontaktörler, Kasa H
- NICHOLSON El Dosyaları
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Nokta Kılavuzları, 2088C Serisi
- CANTEX Boru Gövdeleri
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip Q2
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Çelik Gönye Dişlisi
- BROWNING TP50M Serisi Tork Sınırlayıcılar