AUTOQUIP QDL-054-0015 Makaslı Kaldırma Tablası, 48 İnç Platform Genişliği, 7 - 61 İnç Yükseklik, 1500 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 42 " |
Taban Genişliği | 30 " |
Yükleme kapasitesi | 1500 lbs. |
Düşük Yükseklik | 7" |
Maks. Platform Uzunluğu | 72 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 42 " |
Min. Platform Genişliği | 30 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 61 " |
Zaman | 16 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 420.75 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDL-049-0020 | 42 " | 30 " | 2000 lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-049-0045 | 42 " | 30 " | 4500 lbs. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-049-0065 | 42 " | 36 " | 6500 lbs. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-051-0017 | 42 " | 30 " | 1700 Lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-051-0040 | 42 " | 30 " | 4000 lbs. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-051-0060 | 42 " | 36 " | 6000 lbs. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
QDL-054-0035 | 42 " | 30 " | 3500 lbs. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00