AUTOQUIP S35-024-0030-LP Makaslı Kaldırma Tablası, 42 İnç Platform Genişliği, 29 İnç Yükseklik, 3000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 36 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 3000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 5" |
Maks. Platform Uzunluğu | 60 " |
Maks. Platform Genişliği | 42 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 1 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 29 " |
Zaman | 10 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 207 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Min. Platform Uzunluğu | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0010-LP | 36 " | 1000 lbs. | 60 " | 36 " | 6 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0020-LP | 36 " | 2000 lbs. | 60 " | 36 " | 8 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-024-0040-LP | 36 " | 4000 lbs. | 60 " | 36 " | 10 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0010-LP | 48 " | 1000 lbs. | 72 " | 48 " | 6 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0020-LP | 48 " | 2000 lbs. | 72 " | 48 " | 10 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0030-LP | 48 " | 3000 lbs. | 72 " | 48 " | 15 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-036-0040-LP | 48 " | 4000 lbs. | 72 " | 48 " | 20 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00