AUTOQUIP S35-072-0028-TH Makaslı Kaldırma Tablası, 36 İnç Platform Genişliği, 19.5 - 91.5 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 36 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 2800 lbs. |
Düşük Yükseklik | 19.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 60 " |
Maks. Platform Genişliği | 36 " |
Min. Platform Uzunluğu | 36 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 3 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 91.5 " |
Zaman | 33 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 720 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-072-0015-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 24 sn. | 1500 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0048-TH | 5 | 36 " | 24 " | 24 sn. | 4800 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0066-TH | 5 | 36 " | 24 " | 33 sn. | 6600 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-108-0015-TH | 1.5 | 48 " | 24 " | 36 sn. | 1500 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-108-0028-TH | 5 | 48 " | 24 " | 26 sn. | 2800 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-108-0048-TH | 5 | 48 " | 24 " | 38 sn. | 4800 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-108-0066-TH | 5 | 48 " | 24 " | 51 sn. | 6600 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00