AUTOQUIP S35-120-0040-TH Makaslı Kaldırma Tablası, 48 İnç Platform Genişliği, 144 İnç Yükseklik, 4000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 90 " |
Taban Genişliği | 32 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 24 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 100 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 90 " |
Min. Platform Genişliği | 32 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 144 " |
Zaman | 72 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3960 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-072-0015-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 24 sn. | 1500 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0028-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 33 sn. | 2800 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0048-TH | 5 | 36 " | 24 " | 24 sn. | 4800 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-072-0066-TH | 5 | 36 " | 24 " | 33 sn. | 6600 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-108-0015-TH | 1.5 | 48 " | 24 " | 36 sn. | 1500 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-108-0028-TH | 5 | 48 " | 24 " | 26 sn. | 2800 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
S35-108-0048-TH | 5 | 48 " | 24 " | 38 sn. | 4800 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00