AUTOQUIP STN-054-0260-DL Makaslı Kaldırma Tablası, 60 İnç Platform Genişliği, 66.5 İnç Yükseklik, 26000 lbs Kapasite
Madde: CG6BVE
Modeli: STN-054-0260-DL
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 170 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 26000 Lbs. |
Düşük Yükseklik | 12.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 192 " |
Maks. Platform Genişliği | 60 " |
Min. Platform Uzunluğu | 170 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 4 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 66.5 " |
Zaman | 65 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3375 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zaman | Taban Uzunluğu | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DL | 13 sn. | 122 " | 30000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0400-DL | 15 sn. | 122 " | 40000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0450-DL | 18 sn. | 122 " | 45000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0470-DL | 20 sn. | 122 " | 47000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0500-DL | 20 sn. | 122 " | 50000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0550-DL | 22 sn. | 122 " | 55000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0600-DL | 24 sn. | 122 " | 60000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00