AUTOQUIP STN-072-0400-DW Makaslı Kaldırma Tablası, Çift Geniş, 112 İnç Platform Genişliği, 40000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 112 " |
Taban Genişliği | 84 " |
Yükleme kapasitesi | 40000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 15.625 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 112 " |
Maks. Platform Genişliği | 112 " |
Min. Platform Uzunluğu | 84 " |
Min. Platform Genişliği | 84 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 6 |
Zaman | 112 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4680 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DW | 5 | 84 " | 60 " | 13 sn. | 30000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0400-DW | 5 | 84 " | 60 " | 15 sn. | 40000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0450-DW | 5 | 84 " | 60 " | 18 sn. | 45000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0470-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20 sn. | 47000 Lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0500-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20 sn. | 50000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0550-DW | 5 | 84 " | 60 " | 22 sn. | 55000 Lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0600-DW | 5 | 84 " | 60 " | 24 sn. | 60000 Lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00