AUTOQUIP STN-120-0060 Makaslı Kaldırma Tablası, 72 İnç Platform Genişliği, 135.5 İnç Yükseklik, 6000 lbs Kapasite
Madde: CG6BLF
Modeli: STN-120-0060
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 186 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 15.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 222 " |
Maks. Platform Genişliği | 72 " |
Min. Platform Uzunluğu | 186 " |
Min. Platform Genişliği | 42 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 135.5 " |
Zaman | 40 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3375 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Kapasite | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0180 | 5 | 60 " | - | 7 sn. | 18000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0230 | 5 | 60 " | - | 8 sn. | 23000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0270 | 5 | 60 " | - | 9 sn. | 27000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0280 | 5 | 60 " | - | 9 sn. | 28000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0300 | 5 | 60 " | - | 10 sn. | 30000 lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0340 | 5 | 60 " | - | 11 sn. | 34000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
STN-012-0350 | 5 | 60 " | - | 12 sn. | 35000 lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00