AUTOQUIP TLT-024044-0040 Hidrolik Palet Yatırıcı, 7 İnç Yükseklik, 4000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Palet Devirme |
Taban Uzunluğu | 43 " |
Taban Genişliği | 23 " |
derece | 90 |
Dudak Yüksekliği | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 7" |
Maks. Platform Uzunluğu | 48 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 44 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1 |
Silindir sayısı | 2 |
Zaman | 35 sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 256.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90R-048048-020 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 sn. | 2000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
90R-042042-025 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 sn. | 2500 Lbs. | 66 " | 66 " | 42 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
90R-036036-030 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 sn. | 3000 lbs. | 60 " | 60 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
90R-036036-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 sn. | 4000 lbs. | 60 " | 60 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
90R-048048-040 | 1.5 | 45.5 " | 36 " | 29 sn. | 4000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
90R-054054-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | 41 sn. | 4000 lbs. | 78 " | 78 " | 54 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
90R-060060-040 | 1.5 | 60 " | 48 " | 41 sn. | 4000 lbs. | 84 " | 84 " | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00