AUTOQUIP TNI-024048-0060 Tilt, 45 Derece, 50 İnç Platform Genişliği, 9.625 İnç Yükseklik, 6000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Palet Devirme |
Taban Uzunluğu | 24 " |
Taban Genişliği | 48 " |
derece | 45 |
Yükleme kapasitesi | 6000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 9.625 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 60 " |
Maks. Platform Genişliği | 50 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 9.625 " |
Zaman | 42 sn. |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükleme kapasitesi | Motor gücü | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TNI-024048-0022 | 2200 lbs. | 0.5 | 40 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TNI-024048-0044 | 4400 lbs. | 1 | 40 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TNI-024048-0080 | 8000 lbs. | 1 | 42 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00