AUTOQUIP TSL-059-0200 Dock Lift, 80.5 İnç Yükseltilmiş Yükseklik, 20000 lbs Kapasite
Madde: CG6CZN
Modeli: TSL-059-0200
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Asansörü |
Aks yükü | 15500 Lbs. |
Taban Uzunluğu | 118 " |
Taban Genişliği | 62 " |
Köprü Uzunluğu | 72 " |
Köprü Genişliği | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 20000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 21.5 " |
Min. Platform Uzunluğu | 144 " |
Min. Platform Genişliği | 72 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 80.5 " |
Zaman | 36.9 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 59 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3892.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Aks yükü | Taban Genişliği | Yükleme kapasitesi | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-059-0195 | 15300 Lbs. | 62 " | 19500 Lbs. | 144 " | 84 " | 36.9 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0095 | 6000 Lbs. | 74 " | 9500 lbs. | 144 " | 96 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0100 | 7000 Lbs. | 74 " | 10000 lbs. | 132 " | 96 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0125 | 9000 Lbs. | 74 " | 12500 Lbs. | 144 " | 96 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0130 | 9500 Lbs. | 62 " | 13000 lbs. | 144 " | 72 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0135 | 9800 Lbs. | 62 " | 13500 Lbs. | 132 " | 72 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0140 | 10500 Lbs. | 62 " | 14000 lbs. | 120 " | 72 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00