AUTOQUIP TSL-060-0165 Dock Lift, 78.75 İnç Yükseltilmiş Yükseklik, 16500 lbs Kapasite
Madde: CG6CZW
Modeli: TSL-060-0165
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rıhtım Asansörü |
Aks yükü | 11000 Lbs. |
Taban Uzunluğu | 118 " |
Taban Genişliği | 74 " |
Köprü Uzunluğu | 72 " |
Köprü Genişliği | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 16500 Lbs. |
Düşük Yükseklik | 18.75 " |
Min. Platform Uzunluğu | 144 " |
Min. Platform Genişliği | 96 " |
Motor gücü | 5 |
Silindir sayısı | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 78.75 " |
Zaman | 37.5 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4162.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Aks yükü | Taban Genişliği | Yükleme kapasitesi | Min. Platform Uzunluğu | Min. Platform Genişliği | Zaman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-059-0195 | 15300 Lbs. | 62 " | 19500 Lbs. | 144 " | 84 " | 36.9 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-059-0200 | 15500 Lbs. | 62 " | 20000 lbs. | 144 " | 72 " | 36.9 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0095 | 6000 Lbs. | 74 " | 9500 lbs. | 144 " | 96 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0100 | 7000 Lbs. | 74 " | 10000 lbs. | 132 " | 96 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0125 | 9000 Lbs. | 74 " | 12500 Lbs. | 144 " | 96 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0130 | 9500 Lbs. | 62 " | 13000 lbs. | 144 " | 72 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
TSL-060-0135 | 9800 Lbs. | 62 " | 13500 Lbs. | 132 " | 72 " | 33.3 sn. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00