AUTOQUIP TTN-032-0100 Makaslı Kaldırma Tablası, 48 İnç Platform Genişliği, 41.5 İnç Yükseklik, 10000 lbs Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 48 " |
Taban Genişliği | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 9.5 " |
Maks. Platform Uzunluğu | 96 " |
Maks. Platform Genişliği | 48 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 24 " |
Motor gücü | 1.5 |
Silindir sayısı | 3 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 41.5 " |
Zaman | 22 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 436.5 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Min. Platform Genişliği | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Motor gücü | Zaman | Kapasite | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN-013-0015 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 4 sn. | - | 1500 lbs. | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0025 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 5 sn. | - | 2500 Lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0030 | 24 " | 48 " | 48 " | 1.5 | 7 sn. | - | 3000 lbs. | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0035 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 7 sn. | - | 3500 lbs. | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0045 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 6 sn. | - | 4500 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0060 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 8 sn. | - | 6000 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TTN-013-0090 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 13 sn. | - | 9000 lbs. | 60 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00