WESCO 271999 Transpalet Sırt Dayama Takımı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | arkalık |
Toplam yükseklik | 55 " |
Uzunluk | 3" |
toplam Genişlik | 26.75 " |
UPC | 678655662708 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 139.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 67.95 |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
272296 | 48.25 " | 63 " | 27 " | €1,294.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00